Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Messerklinge, 38 mm, Dünn, spitz, Robust, 25 mm, -teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Messerklinge, 38 mm, Dünn, spitz, Robust, 25 mm, -teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-2828439
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     371000-25
EAN/GTIN:
     3272670566590
Suchbegriffe:
2828439
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 38 mm
Klingenform = Dünn, spitz
Robust = Ja
Klingenbreite = 25 mm
Stückzahl = 1
Weitere Informationen:
Klingengröße:
38 mm
Klingenform:
Dünn, spitz
Robust:
Ja
Klingenbreite:
25 mm
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.