Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Proto, 10-teilig Schraubenausdreher-Set, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-282855
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     9500B
EAN/GTIN:
     5059045907305
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher-satz 10tlg
schraubenausdreher satz
Stückzahl = 10
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl

10-teiliger Schraubenausziehersatz mit quadratischem Querschnitt. Dieser 10-teilige Schraubenausziehersatz kann verwendet werden, um gebrochene, verrostete, Kreuzgewindeschrauben oder anderweitig beschädigte Schrauben zu entfernen. Diese professionellen Werkzeuge wurden entwickelt, um eine effiziente Methode zum Herausziehen von Maschinenschrauben, Bolzen, Kopfschrauben und anderen Arten von Gewindebefestigungen zu bieten, die teilweise zerstört wurden und ein normales Entfernen verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus hochkohlenstofflegiertem Stahl, der sehr stark und bruchsicher ist Die allmähliche Verjüngung verhindert Verkeilen und Festfressen Eindeutige Ecke ermöglicht einen positiven Biss zum Entfernen des Bolzens, ohne das Objekt zu beschädigen, von dem der Bolzen entfernt wird Funktioniert sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder Jedes Teil ist mit einer Größe gestanzt, die dem Bohrer entspricht, der mit dem Auszieher verwendet werden soll. Typische Anwendungen:. Schraubenauszieher sind Werkzeuge zum Herausziehen von beschädigten Schrauben und Muttern, die ein normales Entfernen verhindern. Die Abzieher bestehen aus extra hartem Stahl, der das Bohren oder Hämmern von Abziehern in eine Schraube und das weitere Entfernen durch Drehen mit einem Schraubenschlüssel ermöglicht. Schraubenauszieher werden häufig verwendet von: Mechanikern Ingenieure Maschinenservice-Spezialisten Techniker Heimwerker. Häufig gestellte Fragen: Welche Spitzengrößen sind im Satz enthalten? Der Satz besteht aus 1/8-, 3/16-, 7/32-, 5/16-, 3/8-, 7/16-, 17/32-, 5/8-, 3/4- und 1-Zoll-Breitauszügen
Weitere Informationen:
Stückzahl:
10
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: 282855, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubenausdreher, Stanley Proto, 9500B, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screw Extractors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4609516
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.