| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2828742 Herst.-Nr.: 75-SPM26 EAN/GTIN: 3272670416215 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig Stückzahl = 26 Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja VDE 1000V zugelassen = Nein Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch/zöllig | Stückzahl: | 26 | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 2828742, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 75SPM26, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |