Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1 Zoll Viereckig Standard-Steckschlüsselsatz 20-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828773
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     79-M20
EAN/GTIN:
     3272670302631
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 1 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 20
Steckschlüssel-Kopftyp = Viereckig
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
1 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
20
Steckschlüssel-Kopftyp:
Viereckig
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 2828773, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 79M20, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,19*
€ 2.750,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.296,05*
€ 2.732,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,74*
€ 2.677,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,26*
€ 2.564,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.