Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Rund, Raspelhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Werkstattfeile Rund, Raspelhieb, Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2828922
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     BRR-25-M
EAN/GTIN:
     3272670238664
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Raspelhieb
Länge = 250mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 10mm
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Raspelhieb
Länge:
250mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2828922, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, BRR25M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.