Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stempel, 1-teilig, Länge 47 mm, Körner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Stempel, 1-teilig, Länge 47 mm, Körner
Artikel-Nr.:
     108EL-2829040
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     EMP-470
EAN/GTIN:
     3272670388291
Suchbegriffe:
2829040
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Locheisen & Stanzwerkzeug
Gesamtlänge = 47 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Körner
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
47 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Körner
Weitere Suchbegriffe: SAM, EMP470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.