Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stempel, 1-teilig, Länge 54 mm, Körner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Stempel, 1-teilig, Länge 54 mm, Körner
Artikel-Nr.:
     108EL-2829041
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     EMP-540
EAN/GTIN:
     3272670388369
Suchbegriffe:
2829041
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Locheisen & Stanzwerkzeug
Gesamtlänge = 54 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Körner
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
54 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Körner
Weitere Suchbegriffe: SAM, EMP540, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.