Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Nadelfeile Schlitz, Bastard, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Nadelfeile Schlitz, Bastard, Länge 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829191
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LAB-16
EAN/GTIN:
     3272670292161
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
nadelfeile
Form = Schlitz
Hieb Typ = Bastard
Länge = 160mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 2mm
Weitere Informationen:
Form:
Schlitz
Hieb Typ:
Bastard
Länge:
160mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 2829191, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, SAM, LAB16, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.