Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Viereck, Smooth, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Werkstattfeile Viereck, Smooth, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829202
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LCA-20-M
EAN/GTIN:
     3272670272781
Suchbegriffe:
2829202
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Feilen
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Smooth
Länge = 200mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Nein
Durchmesser = 8mm
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Smooth
Länge:
200mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Nein
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, LCA20M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.