Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkstattfeile Viereck, Smooth, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Werkstattfeile Viereck, Smooth, Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829208
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LCA-25-M
EAN/GTIN:
     3272670290495
Suchbegriffe:
2829208
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Feilen
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Smooth
Länge = 250mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 10mm
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Smooth
Länge:
250mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, LCA25M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.