Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM DF0, SW 11/16Zoll Schraubenschlüssel, Länge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM DF0, SW 11/16Zoll Schraubenschlüssel, Länge 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829735
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DF0-11/16
EAN/GTIN:
     3272670405684
Suchbegriffe:
2829735
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Gabel-Ringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 11/16mm
Zöllige Größe = 11/16Zoll
VDE 1000V zugelassen = Nein
Gesamtlänge = 25 mm
Doppelseitig = Nein
Serie = DF0
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
11/16mm
Zöllige Größe:
11/16Zoll
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Gesamtlänge:
25 mm
Doppelseitig:
Nein
Serie:
DF0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.