Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM DM 14 x 19mm Flach Schraubenschlüssel Kopf, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM DM 14 x 19mm Flach Schraubenschlüssel Kopf, 12 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2829764
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DM-21
EAN/GTIN:
     3272670455221
Suchbegriffe:
2829764
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schraubenschlüssel Zubehör
Typ = Schraubenschlüssel Kopf
Serie = DM
Kopftyp = Flach
Größe = 12 mm
Einsatzgröße = 14 x 19mm
Finish = Chrom
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüssel Kopf
Serie:
DM
Kopftyp:
Flach
Größe:
12 mm
Einsatzgröße:
14 x 19mm
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: SAM, DM21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.