| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2830049 Herst.-Nr.: 208-997-22-38 EAN/GTIN: 5059045724094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Intensität = 3000mcd Lampensockel = Gleitsockel Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 4.9mm Länge = 42.6mm Betrachtungswinkel = 120° Nennstrom = 20mA Lebensdauer = 100000h
Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T6.8 ultrahelle Telefon-LEDs mit Keilsockel, Serie 209. Anode durch Pluszeichen am Boden gekennzeichnet Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12-, 24- oder 28-V-Gleichstromquellen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Intensität: | 3000mcd | Lampensockel: | Gleitsockel | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 4.9mm | Länge: | 42.6mm | Betrachtungswinkel: | 120° | Nennstrom: | 20mA | Lebensdauer: | 100000h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, Telefonlampen T6,8, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2830049, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2089972238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |