Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkei...
LED-Lampe, 59092415, BARTH LED-Lampe BA9s mit Brückengleichrichter, superhell. Features * Langlebig und energiesparend * Brückengleichrichter zur Verwendung sowohl mit AC als auch mit DC * Schlagfe...
LED-Lampe, 1.90.690.345/0000, RAFI LED BA 9s (MBC/MCC) superhell, weiß, 24 V. Technische Daten * Lichtstrom: 600 lm * Nennstrom: 15 mA * Nennspannung: 24 V * Farbe der LED: weiß