Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 3/4Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2830184
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0432 20 27
EAN/GTIN:
     5059041901857
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hebelkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 3/4Zoll
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 40bar

Inline-Ventile. Ventil in offener oder geschlossener Stellung verriegelbar Wenn die Platte am Ventilgehäuse befestigt ist und die Platte am Ventilschaft mit einem Vorhängeschloss gesichert ist, kann der Ventilgriff nicht betätigt werden
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
3/4Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Zinklegierung
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 2830184, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04322027, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 111,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 89,19*
€ 113,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.