Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Gummi Matte Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Stärke 3mm L 740mm, B 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM Gummi Matte Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Stärke 3mm L 740mm, B 540mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2830473
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     TPC-1
EAN/GTIN:
     3272670753242
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
gummimatte schwarz
Typ = Matte
Material = Gummi
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Antirutsch
Reihe = TPC
Farbe = Schwarz
Länge = 740mm
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
Gummi
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Antirutsch
Reihe:
TPC
Farbe:
Schwarz
Länge:
740mm
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, 2830473, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, SAM, TPC1, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.