| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2831266 Herst.-Nr.: 18SFTF06SXN EAN/GTIN: 4039747102063 |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Gender = Buchse, Stecker Anschluss: Standard = ISO 6150 C, ISO C Kupplungstyp = Stecker Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 12mm Material = Vernickelter Stahl Weitere Informationen: | | Kupplungs-Gender: | Buchse, Stecker | Anschluss: Standard: | ISO 6150 C, ISO C | Kupplungstyp: | Stecker | Anschlusstyp: | Schlauchkupplung | Schlauch-Kupplunganschluss: | 12mm | Material: | Vernickelter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung, 2831266, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Legris, 18SFTF06SXN |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,19* | € 6,50* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|