| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2831476 Herst.-Nr.: 25SFTF10SXZ EAN/GTIN: 4039747765039 |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Gender = Stecker Anschluss: Standard = Europäisch Gewindegröße = 1/8Zoll Kupplungstyp = Stecker Anschlusstyp = Schlauchkupplung Material = Stahl zinkplattiert Weitere Informationen: | | Kupplungs-Gender: | Stecker | Anschluss: Standard: | Europäisch | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Kupplungstyp: | Stecker | Anschlusstyp: | Schlauchkupplung | Material: | Stahl zinkplattiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplungen, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchanschluss 1/8 zoll, schlauchkupplung, 2831476, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Legris, 25SFTF10SXZ |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,70* | € 3,69* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,54* | € 4,13* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,46* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|