Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 45200 Steuerkabel, 1-adrig-adrig x 1.5 mm² Rot, 100m, 16 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 4520041S Signalkabel 150 m Schwarz
Lapp 4520041S Signalkabel 150 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2832206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520041S
EAN/GTIN:
     4044774702278
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Serie = 45200
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Rot
AWG = 16 AWG
Weitere Informationen:
Serie:
45200
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
16 AWG
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, h07v-k lapp kabel, h07v-k, aderleitung h07v-k, 2832206, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 4520041S
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 57,46*
€ 76,64*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 63,51*
€ 81,3405*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,02*
€ 81,36*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 101,34*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,04*
€ 101,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,64*
€ 91,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,84*
€ 90,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,84*
€ 84,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,71*
€ 78,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,38307* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,01*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.