Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X1,5 RD 4520041S/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
H07V-K 1X1,5 RD 4520041S/150
H07V-K 1X1,5 RD 4520041S/150
Artikel-Nr.:
     3517B-92858864
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520041S/150
EAN/GTIN:
     4044774702278
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X1,5 RD 4520041S/150

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
AWG-Größe:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,651*
€ 56,28*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,69*
€ 56,31*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,02*
€ 101,51*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 53,211*
€ 101,9205*
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 104,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,651*
€ 50,75469
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,28434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.