Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5200 Kabelverschraubung, PG11 Messing 7mm/ 15mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     108EL-2832210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52004240
EAN/GTIN:
     4044773437508
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Gewindegröße = PG11
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Messing
Farbe = Metall
Serie = 5200
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG11
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Messing
Farbe:
Metall
Serie:
5200
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, 2832210, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52004240, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9105*
€ 3,5236*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9736*
€ 3,653*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2278*
€ 3,8978*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,41506*
€ 4,11506*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,653*
€ 4,34707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5436*
€ 4,21688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9736*
€ 3,53858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.