Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 42dB, 230 V, 45/39W, 201/223m³/h, 223 x 223mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter-Lüfter EF 300, 230 VAC
Luftfilter-Lüfter EF 300, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     108EL-2832240
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EF300R5
EAN/GTIN:
     8713574132580
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 223/247m³/h
Geräuschpegel = 42dB
Luftdurchsatz gefiltert = 201/223m³/h
Eingangstrom = 320/260mA
Leistung = 45/39W
AC- oder DC-Betrieb = ac
Frontabmessungen = 223 x 223mm
Versorgungsspannung = 230 V
Schutzart = IP54
Serie = EF
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
223/247m³/h
Geräuschpegel:
42dB
Luftdurchsatz gefiltert:
201/223m³/h
Eingangstrom:
320/260mA
Leistung:
45/39W
AC- oder DC-Betrieb:
ac
Frontabmessungen:
223 x 223mm
Versorgungsspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Serie:
EF
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2832240, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, nVent HOFFMAN, EF300R5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 88,51*
€ 110,62*
€ 5,46*
ab € 99,12*
€ 123,48*
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 128,09*
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 128,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 186,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.