Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter Luftstrom 223m3/h EF300R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter-Lüfter EF 300, 230 VAC
Luftfilter-Lüfter EF 300, 230 VAC
Artikel-Nr.:
     6012B-61570618
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EF300R5
EAN/GTIN:
     4036088218941
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter Luftstrom 223m3/h EF300R5

Filterlüfter Luftstrom 223m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
256 m³/h
Bemessungsleistung:
45 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 88,51*
€ 110,62*
€ 5,46*
ab € 99,12*
€ 123,48*
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 128,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 128,16*
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 186,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.