Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 6.35mm 30° 6 125V ac 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RND Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 6.35mm 30° 6 125V ac 2
Artikel-Nr.:
     108EL-2832536
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00067
EAN/GTIN:
     0653415284529
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Durchmesser = 6.35mm
Schaltwinkel = 30°
Schaltstufenanzahl = 6
Nennspannung = 125V ac
Kontaktzahl = 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35mm
Schaltwinkel:
30°
Schaltstufenanzahl:
6
Nennspannung:
125V ac
Kontaktzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, drehschalter 6 stufen, hilfskontakt, 2832536, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, RND, RND21000067, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.