Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Steckernetzteil 7.2W, 100 → 240V ac, 12V dc / 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832700
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00057
EAN/GTIN:
     0653415295082
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Portabel
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 600mA
Nennleistung = 7.2W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Portabel
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
600mA
Nennleistung:
7.2W
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 600ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2832700, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RND, RND32000057
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 8,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 8,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.