| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2832701 Herst.-Nr.: RND 320-00060 EAN/GTIN: 0653415295099 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Portabel Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = 2.25A Nennleistung = 27W Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Portabel | Steckertyp: | Typ C - Euro-Stecker | Ausgangsspannung: | 12V dc | Eingangsspannung: | 100 → 240V ac | Ausgangsstrom: | 2.25A | Nennleistung: | 27W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, steckernetzteil rnd, 2832701, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RND, RND32000060 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,66* | € 17,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,93* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|