Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Steckernetzteil 36W, 100 → 240V ac, 12V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832709
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00083
EAN/GTIN:
     0653415294849
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Adaptertyp = Portabel
Steckertyp = Typ E
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 36W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Portabel
Steckertyp:
Typ E
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
36W
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 12 v 2500ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2832709, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RND, RND32000083
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 13,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 16,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.