Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät 240VAC 1A 36W IEC 60320 C8 Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163300
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00083
EAN/GTIN:
     653415294849
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzgerät, Typ=RND 320-00083, Ausgangsspannung=12 VDC, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=87.4 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=1 A, Höhe=33 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=99 mm, Nennleistung=36 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=Mitte+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 13,07*
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 16,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.