Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Peltier-Element 118W +25°C max., 12.5A, 15.4V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RND Peltier-Element 118W +25°C max., 12.5A, 15.4V 40 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2833056
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00153
EAN/GTIN:
     0653415266624
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element 15.4v
peltier-element
Kühlleistung max. = 118W
Temperaturdifferenz max. = +25°C
Strom max. = 12.5A
Spannung max. = 15.4V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
118W
Temperaturdifferenz max.:
+25°C
Strom max.:
12.5A
Spannung max.:
15.4V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Weitere Suchbegriffe: 2833056, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, RND, RND46000153
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.