Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI Schlüsselschalter 2 Schließer + 2 Öffner 200mA IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Artikel-Nr.:
     108EL-2835311
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.572/0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Kontaktanordnung = 2 Schließer + 2 Öffner
Kontaktnennstrom = 200mA
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2 Schließer + 2 Öffner
Kontaktnennstrom:
200mA
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, 2835311, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RAFI, 1151085720100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 76,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,90*
€ 76,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.