Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Schloss-Schalter, rastend, 2 Öffner/2 Schließer, 90°, 1.15.108.572/0100
Artikel-Nr.:
     4502-12G6158
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.572/0100
EAN/GTIN:
     4099889201048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, Schlosstaster und -schalter für Lötanschluss Serie LUMOTAST 75 Typ RAFI 1.15.108. Mit tastender oder rastender Kontaktfunktion; Einbaudurchmesser: 16,2 mm, Befestigung mit Gewindering. Nennspannung/Nennstrom: 12 bis 220 VDC/0,02 A, 12 bis 250 VDC/4,0 A, Anschlussart: Lötanschlüsse, verzinnt, Bundfarbe: schwarz, Kontakte: Brücken-Sprungkontakt, Silber, Arbeitstemperatur: –25 bis +70 °C. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel, Schloss: Dreh-Zylinderschloss mit 4 Zuhaltungen (2 Schlüssel werden mitgeliefert), Schlüsselcode: 1 D 21, Drehwinkel: Taster 45°/Schalter 90°. Zulassungen:  UL, CSA. Ausführung Form 2 mit rechteckigem Bund 18 x 24 mm und versenkter gleichfarbiger Frontplatte. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart (Ö für Öffner, S für Schließer), Schlüsselabzugsstellung (A für Anfang, A/E für Anfang und Ende), Kontaktfunktion): 1.15.108.572/0100, 2 Ö + 2 S, A, rastend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
rastend
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
Ein-Aus/Aus-Ein
Schaltleistung:
4 A/250 VAC, 0,02 A/220 VDC
Schutzart (IP):
IP40
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.03924 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 76,44*
€ 8,95*
ab € 56,90*
€ 76,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.