Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon dc-Axiallüfter, 24 VDC / 2W, 120 x 120 x 25mm, 75cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835839
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 VDC
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 2W
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 120 x 120 x 25mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
2W
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
120 x 120 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2835839, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, EEC0252B3000UA99
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 11,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,45*
€ 23,77*
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 39,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.