Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x25mm 24V 127.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148069
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EEC0252B3-000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=120 mm, Durchflussrate=127.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=2200 min -1 , Geräuschpegel=34 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=84 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=EEC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
167,700 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
167,7 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 11,91*
€ 8,95*
ab € 16,45*
€ 23,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 39,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.