Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,5 mm x 200mm, 100einheiten Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835922
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-200AW-C
EAN/GTIN:
     8021684538797
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 200mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Anzahl = 100einheiten
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Anzahl:
100einheiten
Weitere Suchbegriffe: 2835922, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, 3M, FS200AWC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 9,75*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,12*
€ 30,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.