Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 2.5mm, Polyamid 6.6, 80N, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141774
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-200AW-C
EAN/GTIN:
     8021684538797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=FS-200AW-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
63,250 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
63,25 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 9,75*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,12*
€ 30,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.