Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MP3H6115A Absolut Drucksensor 15kPa bis 115kPa, Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2836309
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3H6115AC6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 15kPa
Druckanzeige max. = 115kPa
Genauigkeit = 1,5 %
Ausgangstyp = Spannung
Serie = MP3H6115A
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
15kPa
Druckanzeige max.:
115kPa
Genauigkeit:
1,5 %
Ausgangstyp:
Spannung
Serie:
MP3H6115A
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, 2836309, Automation, Sensoren, Drucksensoren, NXP, MP3H6115AC6T1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 27,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,54*
€ 30,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.