Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech PeakTech 6225 A Labornetzteil, 0 → 30V dc / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2836380
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P6225 A
EAN/GTIN:
     4250569403910
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = 6225
Modellnummer = PeakTech 6225 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 30V dc
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
6225
Modellnummer:
PeakTech 6225 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 30V dc
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, peaktech labornetzgerät, 2836380, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, PeakTech, P6225A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 86,44*
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 86,46*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,81*
€ 89,34*
€ 3,50*
ab € 71,64*
€ 90,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 114,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.