| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2836471 Herst.-Nr.: PTK-100 EAN/GTIN: 4250569400018 |
| |
|
| | |
| Prüfsonden Typ = Passiv Dämpfung = 10 : 1dB Bandbreite = 100MHz Steckertyp = BNC Modellnummer = PTK-100 Serie = TK-100 Weitere Informationen: | | Prüfsonden Typ: | Passiv | Dämpfung: | 10 : 1dB | Bandbreite: | 100MHz | Steckertyp: | BNC | Modellnummer: | PTK-100 | Serie: | TK-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2836471, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, PeakTech, PTK100, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,22* | € 31,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 31,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,58* | € 32,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,81* | € 32,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,22* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|