Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskoptastkopf-Bausatz, 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143618
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     PTK-100
EAN/GTIN:
     4250569400018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Oszilloskoptastkopf-Bausatz, Typ=PTK-100, Alternative (Alias)=PeakTech TK-100, Bandbreite=100 MHz, Leitungslänge=1.2 m, Art der Prüfspitze=-999, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Oscilloscope Probe TK-100 Channel Identifier Clip PA-105 Spring hook PA-106 Ground Lead PA-107 Insulating Tip PA-108 Measuring Tip PA-102 IC Adaptor PF-902 Adjusting Tool PF-903 BNC-Adapter PF-901, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
106 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskoptastkopf-Bausatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 31,49*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 32,02*
€ 6,90*
ab € 22,70*
€ 32,03*
€ 8,95*
ab € 31,66*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.