Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QVT Kabelverschraubung, M20 Polycarbonat Grau, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2836507
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     QVT 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Gewindegröße = M20
Material = Polycarbonat
Farbe = Grau
Serie = QVT
Schutzart = IP54
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Grau
Serie:
QVT
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, 2836507, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Icotek, QVT20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,86*
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 22,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.