Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungsleiste, QVT, Anzahl Tüllen 1, 20 x 20mm, Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11026738
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     QVT 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Kabeleinführungsleiste, Typ=QVT 20, Anzahl Tüllen=1, Ausschnittsmass=20 mm, Aussendurchmesser=30.08 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite des Ausschnitts=20 mm, Höhe=27 mm, Länge=-999, Durchführungen im Lieferumfang enthalten=No, Leistenmaterial=Polycarbonat, Rahmenfarbe=Grau, Typ=Rahmen, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Geeignete Durchführungen=QT Small, IP-Schutzart=IP54, Serien=QVT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 22,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.