Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP Etikette auf Rolle x 28mm, 220Pro Rolle auf Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Seiko Precision Etiketten Rolle 2,8 cm x 11,6 m, 440 Etiketten
Seiko Precision Etiketten Rolle 2,8 cm x 11,6 m, 440 Etiketten
Artikel-Nr.:
     108EL-2836623
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-MRL
EAN/GTIN:
     0020963210131
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Produkt Typ = Etikett
Etikettenhöhe = 51mm
Aufkleber-Breite = 28mm
Etikettenmenge = 220Pro Rolle
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = SLP
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Etikett
Etikettenhöhe:
51mm
Aufkleber-Breite:
28mm
Etikettenmenge:
220Pro Rolle
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
SLP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,16*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 8,84*
€ 12,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 13,07*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,91*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 6,74* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.