Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-MRL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-MRL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-MRL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-MRL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-MRL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2026
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-MRL
EAN/GTIN:
     0020963210131
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Mehrzwecketiketten, weiß 220 St. 2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 51 mm

Die Größe 28 x 51 mm eignet sich sehr gut z.B. für die Beschriftung von Medikamenten, kleinen Schachteln, zur Barcodeauszeichnung, als Absenderetikett und vieles mehr.

Seiko Etiketten, 28mm x 51mm, 2 x 220 Etiketten

Lieferumfang: 2 Rolle à 220 Etiketten
Etiketten pro Rolle: 220
Anzahl Rollen: 2
Farbe: weiß
Klebefähigkeit: permanent
Rollendurchmesser: 55 mm
Kerndurchmesser: 25,4 mm
Tragbandbreite: 31 mm
Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rolle à 220 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28mm x 51mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.124 kg
Bruttogewicht:
0,124
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,26*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 8,84*
€ 13,10*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 14,03*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,61*
€ 19,26*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,21*
€ 20,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 4,12* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.