Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Friedrichshafen AG Mikroschalter Hebel-Betätiger PCB, 500mA, 1 Wechsler IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2836917
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DH2C-C6PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 500mA
Kontaktanordnung = 1 Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
500mA
Kontaktanordnung:
1 Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, 2836917, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF Friedrichshafen AG, DH2CC6PA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,21*
2 Tage
550
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.