Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HEGEMIP-HY Kabelschlauch Orange Kupfer Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2837452
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP-HY20
EAN/GTIN:
     4031026435978
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 20mm
Farbe = Orange
Material = PET, Kupfer
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = HEGEMIP-HY
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
20mm
Farbe:
Orange
Material:
PET, Kupfer
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
HEGEMIP-HY
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 2837452, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, HEGEMIPHY20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 18,28*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 19,90*
1 Tag
179
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 12,39*
€ 20,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 18,28*
€ 21,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 365,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.