Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON HEGEMIP-HY20 GEFLECHTSCHLAUCH PE/SNCU 20MM ORG/SILB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013990
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP-HY20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Länge - metrisch: 50 m
  • Produktpalette: Helagain HEGEMIP-HY
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester) / verzinntes Kupfer
  • Schlauchfarbe: Orange, silber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, HEGEMIP-HY20, 3013990, 301-3990
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 15,07*
    € 18,28*
    1
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 11,82*
    € 19,90*
    Lager 139
    179
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 12,39*
    € 20,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.