Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO VDE Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 340 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2837757
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     2295
EAN/GTIN:
     5052269022953
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Spitzentyp = Sechskant
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 340 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
340 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), knarrenkasten, 2837757, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, ITL Insulated Tools Ltd, 2295, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.