Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax Zange / Backen 8mm , gebogen 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Virax Zange / Backen 8mm , gebogen 290 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2839957
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     261000
EAN/GTIN:
     3521742610007
Suchbegriffe:
2839957
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Zangen
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 290 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 8mm
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
290 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Virax, 261000, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.