Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm L-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Virax metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm L-Form
Artikel-Nr.:
     108EL-2840170
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     311458
EAN/GTIN:
     3521743114580
Suchbegriffe:
2840170
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 9
Form = L
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
9
Form:
L
Weitere Suchbegriffe: Virax, 311458
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.