Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung, 24°-Konus mit Außengewinde - 24°-Konus mit Außengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8b7323fe9ab4ed4a3048fa2275e0854e_600_600
8b7323fe9ab4ed4a3048fa2275e0854e_600_600
656b85abe76f522b42dc4234a19adb9c_600_600
3547a9def49d2f9ddce38da7fe709cf1_600_600
12b43e03ad5f2d4258268bae58f9e2f4_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2841729
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TR22/10/22LCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Reduktion
Reduzier-Stück
Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, 2841729, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, TR221022LCFX
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 156,89*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 636,97*
€ 693,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 693,21*
€ 824,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 636,97*
€ 757,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 127,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.